品番 : EA983AT-16
品名 : 120x120mm [中輝度蓄光式]避難口標識(右)
仕様
| サイズ(mm) | 120×120×0.35 | 内容 | 非常口→ |
|---|---|---|---|
| 重量 | 8g | 材質 | 蓄光材:ポリエステル系樹脂 |
| 仕様 | 粘着 | ||
| 簡単!貼るだけ「ステッカータイプ」 | |||
| 従来の硬質樹脂プレートタイプと比較し、厚さ・重さ共に約1/3! 持ち運びも楽で現場で簡単に施工できます! |
|||
| 中輝度認定品の規格値であるJA規格の2倍以上の明るさ(20分後80mcd/m2以上) | |||
| 消防認定品(NP-013号) | |||
| 特許取得製品(P-No.4130939) | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,100 円(税抜)/ 2,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/06/19 02:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2273ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983AT-16 120x120mm [中輝度蓄光式]避難口標識(右) |
| EA983AT-17 120x120mm [中輝度蓄光式]避難口標識(左) |
| EA983AT-18 120x120mm [中輝度蓄光式]避難口標識(両方) |
ウェブカタログ画像
拡大
