詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983AT-17

品名 : 120x120mm [中輝度蓄光式]避難口標識(左)

仕様

サイズ(mm) 120×120×0.35 内容 ←非常口
重量 8g 材質 蓄光材:ポリエステル系樹脂
仕様 粘着
簡単!貼るだけ「ステッカータイプ」
従来の硬質樹脂プレートタイプと比較し、厚さ・重さ共に約1/3!
持ち運びも楽で現場で簡単に施工できます!
中輝度認定品の規格値であるJA規格の2倍以上の明るさ(20分後80mcd/m2以上)
消防認定品(NP-013号)
特許取得製品(P-No.4130939)
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,100 (税抜)/ 2,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/14 02:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2273ページ
バリエーション一覧
EA983AT-16 120x120mm [中輝度蓄光式]避難口標識(右)
EA983AT-17 120x120mm [中輝度蓄光式]避難口標識(左)
EA983AT-18 120x120mm [中輝度蓄光式]避難口標識(両方)
ウェブカタログ画像
  • ステッカータイプ

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top