詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983B-11A

品名 : JIS安全標識板[工事中立入禁止]

仕様

用途 当該情報の明示(指示)に 内容 工事中立入禁止
サイズ 450×300×1mm 材質 硬質塩化ビニール
仕様 非粘着 取付穴 φ3mm×4ヶ所
取付方法 ビスまたはテープ止め
(ビス、テープ別売)
片面印刷
英文字入
JIS規格に基づく安全標識です。日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。
取付穴(φ3mm×4ヶ所)はプレート端から10×10mmの位置にあります
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/02 00:08現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2279ページ
バリエーション一覧
EA983B-11A JIS安全標識板[工事中立入禁止]
EA983B-12A JIS安全標識板[作業中立入禁止]
EA983B-13A JIS安全標識板[係員以外立入禁止]
EA983B-14A JIS安全標識板[危険立入禁止]
EA983B-15A JIS安全標識板[危険手をふれるな]
EA983B-16A JIS安全標識板[危険火気厳禁]
EA983B-17A JIS安全標識[危険係員以外入るな
EA983B-18A JIS安全標識板[関係者以外立入禁止]
EA983B-19A JIS安全標識板[危険のぼるな]
EA983B-71 JIS安全標識板[工事中立入禁止]
EA983B-72 JIS安全標識板[作業中立入禁止]
EA983B-73 JIS安全標識板[係員以外立入禁止]
EA983B-74 JIS安全標識板[危険立入禁止]
EA983B-76 JIS安全標識板[危険火気厳禁]
EA983B-77 JIS安全標識板[危険係員以外入るな]
EA983B-78 JIS安全標識板[関係者以外立入禁止]
EA983B-79 JIS安全標識板[危険のぼるな]
EA983B-80 JIS安全標識板[通行禁止]
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top