品番 : EA983B-73
品名 : JIS安全標識板[係員以外立入禁止]
仕様
サイズ(mm) | 300×225×1 | 表示内容 | 係員以外立入禁止 |
---|---|---|---|
取付穴 | φ3mm×4ヶ所 | 材質 | 硬質塩化ビニール |
取付方法 | ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売) | ||
非粘着 | |||
片面印刷 | |||
英文字入 | |||
当該情報の明示(指示)に | |||
JIS規格に基づく安全標識です。日本語と英語の2カ国語が併記されています。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
980 円(税抜)/ 1,078 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/30 09:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2383ページ |
拡大