品番 : EA983B-138
品名 : JIS安全標識板[スリップ注意]
仕様
| 用途 | 当該情報の明示(指示)に | 内容 | スリップ注意 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 450×300×1mm | 材質 | 硬質塩化ビニール |
| 仕様 | 非粘着 | 取付穴 | φ3mm×4ヶ所 |
| 取付方法 | ビスまたはテープ止め (ビス、テープ別売) |
||
| 片面印刷 | |||
| 英文字入 | |||
| JIS規格に基づく安全標識です。日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/10 21:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2278ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
