詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983B-143

品名 : JIS安全標識板[危険作業中]

仕様

用途 当該情報の明示(指示)に 内容 危険作業中
サイズ 450×300×1mm 材質 硬質塩化ビニール
仕様 非粘着 取付穴 φ3mm×4ヶ所
取付方法 ビスまたはテープ止め
(ビス、テープ別売)
片面印刷
英文字入
JIS規格に基づく安全標識です。日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,540 (税抜)/ 1,694 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/04/08 21:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2278ページ
バリエーション一覧
EA983B-131 JIS安全標識板[危険高圧送電中]
EA983B-132 JIS安全標識板[危険特高圧]
EA983B-133 JIS安全標識板[危険送電中]
EA983B-134 JIS安全標識板[注意作業中]
EA983B-135 JIS安全標識板[昇降注意]
EA983B-136 JIS安全標識板[足元注意]
EA983B-137 JIS安全標識板[開口部注意]
EA983B-138 JIS安全標識板[スリップ注意]
EA983B-139 JIS安全標識板[頭上注意]
EA983B-140 JIS安全標識板[危険高電圧]
EA983B-141 JIS安全標識板[危険充電中]
EA983B-142 JIS安全標識板[注意酸素欠乏]
EA983B-143 JIS安全標識板[危険作業中]
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top