品番 : EA983B-182
品名 : JIS安全標識板[高圧注意]
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
サイズ(mm) | 600×300×1 | 表示内容 | 高圧注意 |
---|---|---|---|
取付穴 | φ3mm×4ヶ所 | 取付仕様 | ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売) |
材質 | 硬質塩化ビニール | ||
非粘着 | |||
英文字入 | |||
片面印刷 | |||
当該情報の明示(指示)に | |||
JIS規格に基づく安全標識です。日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/03 13:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2384ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983B-1A JIS安全標識板[感電注意] |
EA983B-2A JIS安全標識板[高圧注意] |
EA983B-3A JIS安全標識板[電線注意] |
EA983B-181 JIS安全標識板[感電注意] |
EA983B-182 JIS安全標識板[高圧注意] |
EA983B-183 JIS安全標識板[電線注意] |
拡大