詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983B-202

品名 : JIS安全標識[整理整頓]

仕様

用途 当該情報の明示(指示)に 内容 整理整頓
サイズ 180×450×1mm 材質 硬質塩化ビニール
仕様 非粘着 取付穴 φ3mm×4ヶ所
取付方法 ビスまたはテープ止め
(ビス、テープ別売)
片面印刷、英文字入
最新のJIS規格(日本産業規格)に基づく安全標識です。日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,240 円(税抜)/ 1,364 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/01 23:13現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2280ページ
バリエーション一覧
EA983B-201 JIS安全標識[安全第一]
EA983B-202 JIS安全標識[整理整頓]
EA983B-203 JIS安全標識[救急箱]
EA983B-204 JIS安全標識[担架]
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top