品番 : EA983B-203
品名 : JIS安全標識[救急箱]
仕様
| 用途 | 当該情報の明示(指示)に | 内容 | 救急箱 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 180×450×1mm | 材質 | 硬質塩化ビニール |
| 仕様 | 非粘着 | 取付穴 | φ3mm×4ヶ所 |
| 取付方法 | ビスまたはテープ止め (ビス、テープ別売) |
||
| 片面印刷、英文字入 | |||
| 最新のJIS規格(日本産業規格)に基づく安全標識です。日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,240 円(税抜)/ 1,364 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 23:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2280ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983B-201 JIS安全標識[安全第一] |
| EA983B-202 JIS安全標識[整理整頓] |
| EA983B-203 JIS安全標識[救急箱] |
| EA983B-204 JIS安全標識[担架] |
ウェブカタログ画像
拡大

