品番 : EA983B-213
品名 : JIS安全標識[作業中は必ずメガネをかけよ]
仕様
| サイズ(mm) | 450×300×1 | 内容 | 作業中は必ずメガネをかけよ | 
|---|---|---|---|
| 取付穴 | φ3mm×4ヶ所 | 取付方法 | ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売) | 
| 材質 | 硬質塩化ビニール | 用途 | 当該情報の明示(指示)に | 
| 仕様 | 非粘着 | ||
| 片面印刷 | |||
| 英文字入 | |||
| JIS規格に基づく安全標識です。日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。 | |||
| 追加説明 |  | 
|---|---|
| アイコン | 
| カタログ価格 | 1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 1 (2025/11/01 04:52現在) | ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2340ページ | ||||
| バリエーション一覧 | 
|---|
| EA983B-211 JIS安全標識[保護具着用] | 
| EA983B-212 JIS安全標識[マスク着用] | 
| EA983B-213 JIS安全標識[作業中は必ずメガネをかけよ] | 
| EA983B-214 JIS安全標識[マスク着用] | 
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                .jpg) 
                                 
                                            .jpg) 
                                    .jpg) 
                                     
                         
                         
                            