詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983B-214

品名 : JIS安全標識[マスク着用]

仕様

サイズ(mm) 450×300×1 内容 マスク着用
取付穴 φ3mm×4ヶ所 取付方法 ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
材質 硬質塩化ビニール 用途 当該情報の明示(指示)に
仕様 非粘着
片面印刷
英文字入
JIS規格に基づく安全標識です。日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,450 (税抜)/ 1,595 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/08/23 12:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2340ページ
バリエーション一覧
EA983B-211 JIS安全標識[保護具着用]
EA983B-212 JIS安全標識[マスク着用]
EA983B-213 JIS安全標識[作業中は必ずメガネをかけよ]
EA983B-214 JIS安全標識[マスク着用]
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top