品番 : EA983BA-31
品名 : JIS安全標識ステッカー[関係者以外立入禁止]
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 802-022A |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 450×300×0.35 | 内容 | 関係者以外立入禁止 |
材質 | PP合成紙ステッカー | ||
通常のものより厚口のため、コシがあり貼りやすいタイプです。 | |||
英文字入 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/01 15:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2384ページ |
代替品
|
拡大