詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983BA-44

品名 : 225x300mm JIS安全標識[危険・蓄電池設備

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 804-104
サイズ(mm) 225×300×0.8 内容 危険蓄電池設備
材質 ゴムマグネット 重量 210g
仕様 非粘着
片面印刷
英文字入
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,380 円(税抜)/ 2,618 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/14 11:42現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2278ページ
バリエーション一覧
EA983BA-41 225x300mm JIS安全標識[危険・高電圧]
EA983BA-42 225x300mm JIS安全標識[危険・発電設備]
EA983BA-43 225x300mm JIS安全標識[危険・変電設備]
EA983BA-44 225x300mm JIS安全標識[危険・蓄電池設備
EA983BA-45 225x300mm JIS安全標識[変電設備]
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top