品番 : EA983BA-45
品名 : 225x300mm JIS安全標識[変電設備]
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 804-105 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 225×300×0.8 | 内容 | 変電設備 |
| 材質 | ゴムマグネット | 重量 | 210g |
| 仕様 | 非粘着 | ||
| 片面印刷 | |||
| 英文字入 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,380 円(税抜)/ 2,618 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 11:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2278ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983BA-41 225x300mm JIS安全標識[危険・高電圧] |
| EA983BA-42 225x300mm JIS安全標識[危険・発電設備] |
| EA983BA-43 225x300mm JIS安全標識[危険・変電設備] |
| EA983BA-44 225x300mm JIS安全標識[危険・蓄電池設備 |
| EA983BA-45 225x300mm JIS安全標識[変電設備] |
ウェブカタログ画像
拡大
