詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983BB-106

品名 : 900x600mm 無災害記録板[安全第一]

仕様

サイズ(mm) 900×600×14 内容 安全第一・連続無災害日数・連続無災害時間
重量 4.3kg 材質 スチール
付属品 緑(大札)30枚・緑(小札)3枚・赤(大札)4枚・赤(小札)2枚・橙(大札)4枚・橙(小札)2枚・数字札(両面)0~9(5枚1組)13組・1~12(6枚1組)1組 用途 安全意識の啓発に
仕様 非粘着
片面印刷
アルミ枠付
吊り金具付
印刷された日カレンダーに、無事故・無災害日は緑色、事故・災害日は橙色・赤色のマグネットをそれぞれ貼り、緑十字を完成させます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

50,000 (税抜)/ 55,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/01/19 14:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2265ページ
バリエーション一覧
EA983BB-100 600x450mm 無災害記録板[安全第一]
EA983BB-101 600x450mm 無災害記録板[交通安全]
EA983BB-106 900x600mm 無災害記録板[安全第一]
EA983BB-107 900x600mm 無災害記録板[交通安全]
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top