詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983BB-161

品名 : 152x609mm 路面道路標識[トラ柄 黄/黒]

仕様

内容 黄/黒 サイズ 152×609×0.27(t)mm
材質 基材:ビニール
粘着剤:永久感圧接着
入数 1枚
粘着力 約13.4N/25mm 使用温度範囲 -40~212℃
粘着式
片面印刷
剥離紙付
取り外し可能
表面はエンボス加工された弾力性のあるコーティング
耐久性と滑り止めを強化するために、厚い質感のビニールをラミネートしています。
表面下に印刷された画像は耐久性が高く、激しい歩行者の通行にも耐えます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,810 (税抜)/ 4,191 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/14 15:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2271ページ
バリエーション一覧
EA983BB-161 152x609mm 路面道路標識[トラ柄 黄/黒]
EA983BB-163 152x609mm 路面道路標識[トラ柄 白/赤]
EA983BB-162 152x609mm 路面道路標識[トラ柄 橙/黒]
EA983BB-164 152x609mm 路面道路標識[トラ柄 白/緑]
ウェブカタログ画像
  • ※画像はデザインの異なる使用イメージです。
  • ※商品の色は黄/黒です
  • ※画像はエンボス加工のイメージです。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top