品番 : EA983BB-162
品名 : 152x609mm 路面道路標識[トラ柄 橙/黒]
仕様
| 内容 | 黒/橙 | サイズ | 152×609×0.27(t)mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 基材:ビニール 粘着剤:永久感圧接着 |
入数 | 1枚 |
| 粘着力 | 約13.4N/25mm | 使用温度範囲 | -40~212℃ |
| 粘着式 | |||
| 片面印刷 | |||
| 剥離紙付 | |||
| 取り外し可能 | |||
| 表面はエンボス加工された弾力性のあるコーティング | |||
| 耐久性と滑り止めを強化するために、厚い質感のビニールをラミネートしています。 | |||
| 表面下に印刷された画像は耐久性が高く、激しい歩行者の通行にも耐えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,810 円(税抜)/ 4,191 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/07/26 10:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2271ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983BB-161 152x609mm 路面道路標識[トラ柄 黄/黒] |
| EA983BB-163 152x609mm 路面道路標識[トラ柄 白/赤] |
| EA983BB-162 152x609mm 路面道路標識[トラ柄 橙/黒] |
| EA983BB-164 152x609mm 路面道路標識[トラ柄 白/緑] |
ウェブカタログ画像
拡大
