詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983BB-61

品名 : 110x 70mm 数字表示器(マグネット式)

仕様

サイズ 110×70mm 材質 本体:アクリル
裏面:スチール
数字ピース:マグネット
仕様 粘着
数字を構成する7枚のピースを反転させ、簡単に0~9までの数字を変えられます。
本体裏面、粘着テープ付
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,600 円(税抜)/ 5,060 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 03:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2265ページ
バリエーション一覧
EA983BB-61 110x 70mm 数字表示器(マグネット式)
EA983BB-62 140x 90mm 数字表示器(マグネット式)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top