品番 : EA983BB-62
品名 : 140x 90mm 数字表示器(マグネット式)
仕様
| サイズ | 140×90mm | 材質 | 本体:アクリル 裏面:スチール 数字ピース:マグネット |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 粘着 | ||
| 数字を構成する7枚のピースを反転させ、簡単に0~9までの数字を変えられます。 | |||
| 本体裏面、粘着テープ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,400 円(税抜)/ 5,940 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/11 20:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2265ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983BB-61 110x 70mm 数字表示器(マグネット式) |
| EA983BB-62 140x 90mm 数字表示器(マグネット式) |
ウェブカタログ画像
拡大
