詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983BC-14

品名 : 600x300mm 危険物標識(危険物屋外タンク~)

仕様

用途 当該情報の明示(指示)に 内容 危険物屋外タンク貯蔵所
サイズ 600×300×0.5mm 材質 ステンレス
様式 明治山型 仕様 非粘着
取付穴 φ4mm×4ヶ所
錆びにくいステンレス製で、危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

9,800 (税抜)/ 10,780 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/08/20 18:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2285ページ
バリエーション一覧
EA983BC-11 600x300mm 危険物標識(火気厳禁)
EA983BC-12 600x300mm 危険物標識(危険物屋内貯蔵所)
EA983BC-13 600x300mm 危険物標識(危険物屋外貯蔵所)
EA983BC-14 600x300mm 危険物標識(危険物屋外タンク~)
EA983BC-15 600x300mm 危険物標識(危険物の種別~)
EA983BC-16 600x300mm 危険物標識(類・品名~~)
EA983BC-17 600x300mm危険物標識(少量危険物貯蔵取扱所
ウェブカタログ画像
  • ※代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top