品番 : EA983BC-15
品名 : 600x300mm 危険物標識(危険物の種別~)
仕様
| 用途 | 当該情報の明示(指示)に | 内容 | 危険物の類別・保安監督者 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 600×300×0.5mm | 材質 | ステンレス |
| 様式 | 明治山型 | 仕様 | 非粘着 |
| 取付穴 | φ4mm×4ヶ所 | ||
| 錆びにくいステンレス製で、危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
9,800 円(税抜)/ 10,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/19 00:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2285ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
