品番 : EA983BD-111
品名 : 300x 900mm 懸垂幕(↑高所作業中)
仕様
| 内容 | ↑高所作業中 | サイズ | 900×300mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体:ナイロンターポリン(繊維入ビニール) パイプ:PVC |
重量 | 198g |
| 仕様 | 非粘着 | 入数 | 1枚 |
| 上下パイプ・ひも付 | |||
| 片面印刷 | |||
| コンパクトで耐久性に優れたたれ幕です。 | |||
| ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,300 円(税抜)/ 3,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/09/27 18:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2264ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
