詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983BD-116

品名 : 300x 900mm 懸垂幕(工事中注意)

仕様

内容 工事中注意 サイズ 900×300mm
材質 本体:ナイロンターポリン(繊維入ビニール)
パイプ:PVC
重量 198g
仕様 非粘着 入数 1枚
上下パイプ・ひも付
片面印刷
コンパクトで耐久性に優れたたれ幕です。
ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,300 円(税抜)/ 3,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/27 18:12現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2264ページ
バリエーション一覧
EA983BD-111 300x 900mm 懸垂幕(↑高所作業中)
EA983BD-112 300x 900mm 懸垂幕(火気使用中)
EA983BD-113 300x 900mm 懸垂幕(火気厳禁)
EA983BD-114 300x 900mm 懸垂幕(作業中注意)
EA983BD-115 300x 900mm 懸垂幕(点検中)
EA983BD-116 300x 900mm 懸垂幕(工事中注意)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top