品番 : EA983BD-31
品名 : 1050-1520x180mm フラッグキーパー
仕様
メーカー | 結一産業 | 商品名 | ショーザフラッグ2 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 1050~1520×180 | 材質 | スチール |
対応旗幅 | 1000、1250、1500mm | 付属品 | キャップ、クリップ2個、固定ボルト5本 |
社旗、安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることができます。 | |||
ピン付、ピン無両方の単管にも使用できます。 | |||
伸縮ストッパーを下向きにして雨が入りにくくしています。 | |||
紐の結束部分に丸みをもたせ、紐を切れにくくしています。 | |||
70mmのワイドクリップで旗も破れにくく長持ちします。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,340 円(税抜)/ 10,274 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/18 08:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2365ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983BD-31 1050-1520x180mm フラッグキーパー |
EA983BD-32 1050-1520x135mmフラッグキーパー(ステンレス製) |