詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983BD-32

品名 : 1050-1520x135mmフラッグキーパー(ステンレス製)

仕様

メーカー 結一産業 商品名 ショーザフラッグステン
サイズ(mm) 1050~1520×135 材質 ステンレス
対応旗幅 1000、1250、1500mm 付属品 キャップ、クリップ2個、固定ボルト4本
用途 社旗、安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることができます。
ピン付、ピン無両方の単管にも使用できます。
伸縮ストッパーを下向きにして雨が入りにくくしています。
紐の結束部分に丸みをもたせ、紐を切れにくくしています。
70mmのワイドクリップで旗も破れにくく長持ちします。
錆びにくく、長期工事の現場での使用や防雪対策、レンタルにおすすめです。
追加説明
カタログ価格

10,500 (税抜)/ 11,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/23 02:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2322ページ

代替品

EA983BD-36
バリエーション一覧
EA983BD-31 1050-1520x180mm フラッグキーパー
EA983BD-32 1050-1520x135mmフラッグキーパー(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 上段取り付け例
  • クリップ(スチール)

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top