詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983BD-81

品名 : 1800x450mm 横幕(安全第一)

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 354-011
サイズ(mm) 1800×450 内容 安全第一
材質 ターポリン 取付穴 ハトメ穴6
付属品 50cmひも×6本 仕様 非粘着
※社名入れはできません。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,880 (税抜)/ 3,168 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/31 10:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2264ページ
バリエーション一覧
EA983BD-81 1800x450mm 横幕(安全第一)
EA983BD-82 1800x450mm 横幕(整理整頓)
EA983BD-83 1800x450mm 横幕(頭上注意)
EA983BD-84 1800x450mm 横幕(高所作業中)
EA983BD-85 1800x450mm 横幕(5S運動実施中)
EA983BD-86 1800x450mm 横幕(高所作業 必ず使おう~)
EA983BD-87 1800x450mm 横幕(高所作業 必ず使おう~)
EA983BD-88 1800x450mm 横幕(上部作業中)
EA983BD-89 1800x450mm 横幕(KY危険を予知して~)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は使用イメージです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top