品番 : EA983BD-89
品名 : 1800x450mm 横幕(KY危険を予知して~)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 354-171 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 1800×450 | 内容 | KY危険を予知して安全作業! |
| 材質 | ターポリン | 取付穴 | ハトメ穴6 |
| 付属品 | 50cmひも×6本 | 仕様 | 非粘着 |
| ※社名入れはできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,880 円(税抜)/ 3,168 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/10 05:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2264ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
