品番 : EA983BE-66
品名 : 102x360mm フロアカーペット用床面標識(足もと注意
仕様
メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 819-561 |
---|---|---|---|
材質 | 塩ビターポリン | サイズ | 102×360×2mm |
表示内容 | 足もと注意 | ||
事務所の危険箇所などに最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/30 16:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2398ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983BE-66 102x360mm フロアカーペット用床面標識(足もと注意 |
EA983BE-67 102x360mm フロアカーペット用床面標識(立入禁止) |
EA983BE-68 102x360mm フロアカーペット用床面標識(土足禁止) |
EA983BE-69 102x360mm フロアカーペット用床面標識(ここに物を |
拡大