品番 : EA983BF-22
品名 : 250x 90mm [蓄光]消火器具標識(消火砂)
仕様
メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 825-03B |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 90×250×1.2(t) | 表示内容 | 消火砂 |
文字列 | ヨコ | 材質 | 硬質蓄光板 |
片面印刷 | |||
中輝度蓄光 | |||
両面テープ付 | |||
壁面用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,120 円(税抜)/ 2,332 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/18 09:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2380ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA983BF-12 90x250mm [蓄光]消火器具標識(消火砂) |
EA983BF-13 90x250mm [蓄光]消火器具標識(消火バケツ) |
EA983BF-22 250x 90mm [蓄光]消火器具標識(消火砂) |
EA983BF-23 250x 90mm [蓄光]消火器具標識(消火バケツ) |
拡大