品番 : EA983BF-52
品名 : 225x300mm 消火器具標識(消火栓)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 818-92 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 225×300×1.2(t) | 内容 | 消火栓 |
| 材質 | エコユニボード | 取付穴 | φ2.5mm×4ヶ所 |
| 仕様 | 非粘着 | 様式 | 片面印刷 |
| 壁面用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/03 19:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2274ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983BF-51 225x300mm 消火器具標識(消火器) |
| EA983BF-52 225x300mm 消火器具標識(消火栓) |
| EA983BF-53 225x300mm 消火器具標識(防火扉) |
ウェブカタログ画像
拡大
