詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983BF-53

品名 : 225x300mm 消火器具標識(防火扉)

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 818-93
サイズ(mm) 225×300×1.2(t) 内容 防火扉
材質 エコユニボード 取付穴 φ2.5mm×4ヶ所
仕様 非粘着 様式 片面印刷
壁面用
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,090 (税抜)/ 1,199 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/03 15:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2274ページ
バリエーション一覧
EA983BF-51 225x300mm 消火器具標識(消火器)
EA983BF-52 225x300mm 消火器具標識(消火栓)
EA983BF-53 225x300mm 消火器具標識(防火扉)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top