詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983BF-73

品名 : 240x 80mm 消火器表示反射ステッカー(消火器↓)

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 825-38
材質 反射ステッカー サイズ(mm) 240×80
内容 消火器↓ 仕様 粘着
反射タイプ
壁面用
追加説明
アイコン
カタログ価格

500 (税抜)/ 550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/05/14 11:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2275ページ
バリエーション一覧
EA983BF-71 240x 80mm 消火器表示ステッカー(消火器↓)
EA983BF-72 240x 80mm 消火器表示ステッカー(消火器)
EA983BF-73 240x 80mm 消火器表示反射ステッカー(消火器↓)
EA983BF-74 240x 80mm 消火器表示反射ステッカー(消火器)
EA983BF-75 240x 80mm 消火器表示蓄光ステッカー(消火器↓)
EA983BF-76 240x 80mm 消火器表示蓄光ステッカー(消火器)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top