品番 : EA983BF-76
品名 : 240x 80mm 消火器表示蓄光ステッカー(消火器)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 825-391 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 蓄光ステッカー | サイズ(mm) | 240×80 |
| 内容 | 消火器 | 仕様 | 粘着 |
| 蓄光タイプ | |||
| 消灯後、約15分発光します。 | |||
| 壁面用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
770 円(税抜)/ 847 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 37 (2026/08/03 15:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2275ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
