詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983BG-101

品名 : 859-1287mm/A4 標識スタンド(ラミネート標識用)

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 867-64
高さ(mm) 横表示時:859~1287
縦表示時:902~1330
仕様 A4用
台座サイズ φ300mm 材質 フレーム:ポリプロピレン
伸縮ポール:アルミ
ホルダー・コネクター:ABS樹脂
ベース:鉄(つや消し黒塗装)
重量 3kg
壁面に頼らず、自由な場所でラミネート表示が行えます。
表示板を縦・横どちらにもセット可能です。
約40cm分の高さ調整が可能です。
※ラミネートは付属していません。
追加説明
カタログ価格

11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/11/13 11:41現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2293ページ
バリエーション一覧
EA983BG-101 859-1287mm/A4 標識スタンド(ラミネート標識用)
EA983BG-102 901-1329mm/A3 標識スタンド(ラミネート標識用)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top