品番 : EA983BG-102
品名 : 901-1329mm/A3 標識スタンド(ラミネート標識用)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 867-65 |
|---|---|---|---|
| 高さ(mm) | 横表示時:901~1329 縦表示時:962~1390 |
仕様 | A3用 |
| 台座サイズ | φ300mm | 材質 | フレーム:ポリプロピレン 伸縮ポール:アルミ ホルダー・コネクター:ABS樹脂 ベース:鉄(つや消し黒塗装) |
| 重量 | 3.15kg | ||
| 壁面に頼らず、自由な場所でラミネート表示が行えます。 | |||
| 表示板を縦・横どちらにもセット可能です。 | |||
| 約40cm分の高さ調整が可能です。 | |||
| ※ラミネートは付属していません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/05/14 12:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2293ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983BG-101 859-1287mm/A4 標識スタンド(ラミネート標識用) |
| EA983BG-102 901-1329mm/A3 標識スタンド(ラミネート標識用) |
