品番 : EA983BH-1
品名 : 300x450mm 吊り下げ式表示板(緑)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 807-30 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 300×450×3 | カラー | 緑 |
| 取付穴 | φ5mm×2ヶ所 | 材質 | アクリル |
| 入数 | 1枚 | 用途 | 工場での組立ラインや置き場の表示に。 |
| 仕様 | 非粘着 | ||
| 両側から確認できて便利です。 | |||
| 無地板なので、好みの文字を自由につくれます。 | |||
| 壁面や床面に表示しにくい場合に便利な吊り下げ式。 | |||
| フチ色が両面に付いているので、どちらの方向からでもひと目でエリア判別が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,050 円(税抜)/ 3,355 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/11 20:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2286ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983BH-1 300x450mm 吊り下げ式表示板(緑) |
| EA983BH-2 300x450mm 吊り下げ式表示板(青) |
| EA983BH-3 300x450mm 吊り下げ式表示板(赤) |
| EA983BH-4 300x450mm 吊り下げ式表示板(黄) |
ウェブカタログ画像
拡大
