詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983BH-4

品名 : 300x450mm 吊り下げ式表示板(黄)

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 807-33
サイズ(mm) 300×450×3 カラー 黄
取付穴 φ5mm×2ヶ所 材質 アクリル
入数 1枚 用途 工場での組立ラインや置き場の表示に。
仕様 非粘着
両側から確認できて便利です。
無地板なので、好みの文字を自由につくれます。
壁面や床面に表示しにくい場合に便利な吊り下げ式。
フチ色が両面に付いているので、どちらの方向からでもひと目でエリア判別が可能です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,050 円(税抜)/ 3,355 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 20:49現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2286ページ
バリエーション一覧
EA983BH-1 300x450mm 吊り下げ式表示板(緑)
EA983BH-2 300x450mm 吊り下げ式表示板(青)
EA983BH-3 300x450mm 吊り下げ式表示板(赤)
EA983BH-4 300x450mm 吊り下げ式表示板(黄)
ウェブカタログ画像
  • (使用例)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top