詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983BK-62

品名 : 300x200mm トイレ表示板(女性表示)

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 803-911A
サイズ(mm) 300×200×1.2(t) 内容 お手洗い(女性)
材質 エコユニボード 取付穴 φ2.5mm×4ヶ所
様式 片面印刷 仕様 非粘着
追加説明
アイコン
カタログ価格

990 円(税抜)/ 1,089 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/10/29 22:04現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2276ページ
バリエーション一覧
EA983BK-61 300x200mm トイレ表示板(男性表示)
EA983BK-62 300x200mm トイレ表示板(女性表示)
EA983BK-63 300x200mm トイレ表示板(男女表示)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top