品番 : EA983BK-63
品名 : 300x200mm トイレ表示板(男女表示)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 803-921A |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 300×200×1.2(t) | 内容 | お手洗い(男女) |
| 材質 | エコユニボード | 取付穴 | φ2.5mm×4ヶ所 |
| 様式 | 片面印刷 | 仕様 | 非粘着 |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
990 円(税抜)/ 1,089 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/10/07 02:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2276ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983BK-61 300x200mm トイレ表示板(男性表示) |
| EA983BK-62 300x200mm トイレ表示板(女性表示) |
| EA983BK-63 300x200mm トイレ表示板(男女表示) |
ウェブカタログ画像
拡大
