品番 : EA983BP-67A
品名 : 600x300mm 有機溶剤標識(第二種~/黄/鉄板)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 324-02 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 600×300×4mm | 内容 | 第二種有機溶剤等 |
| 材質 | 鉄板(明治山) | 取付穴 | φ4.0mm×4ヶ所 |
| 重量 | 720g | 仕様 | 非粘着 |
| 片面印刷 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,900 円(税抜)/ 4,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/14 00:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983BP-66A 600x300mm 有機溶剤標識(第一種~/赤/鉄板) |
| EA983BP-67A 600x300mm 有機溶剤標識(第二種~/黄/鉄板) |
| EA983BP-68A 600x300mm 有機溶剤標識(第三種~/青/鉄板) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA983BP-61 : 600x300mm 有機溶剤標識(第一種~/赤/エコユニ) |
| 仕様別商品 | EA983BP-62 : 600x300mm 有機溶剤標識(第二種~/黄/エコユニ) |
| 仕様別商品 | EA983BP-63 : 600x300mm 有機溶剤標識(第三種~/青/エコユニ) |
ウェブカタログ画像
拡大
