品番 : EA983BR-161
品名 : 323x235mm/A4 フリー標識(差込式/平面用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 877-68 |
---|---|---|---|
サイズ | 323×235×4mm | 材質 | 表面:PET、シルク印刷 本体:PVC発泡フォーム、PVC 粘着剤:シリコンノンスリップフォーム |
仕様 | A4用 | 重量 | 130g |
カラー | 青 | ||
接着剤やマグネット無しで貼り付け可能の表示板です。 | |||
粘着力は半永久的なので繰り返し使用できます。 | |||
水性マーカー・ホワイトボードマーカーで書き消しできます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,420 円(税抜)/ 2,662 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/28 18:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2373ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA983BR-161 323x235mm/A4 フリー標識(差込式/平面用) |
EA983BR-162 445x322mm/A3 フリー標識(差込式/平面用) |
拡大