品番 : EA983BR-202
品名 : 354x245mm A4 フリー標識(差込式/平面用)(青)
ホワイトボードのようにマーカーで自由に書き消しできます
仕様
| サイズ(mm) | 354×245 | ポケットサイズ | A4 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 表面:PET、シルク印刷 本体:PVC発泡フォーム・PVC 粘着剤:シリコーンノンスリップフォーム |
カラー | 青 |
| 重量 | 130g | 仕様 | 粘着 |
| 接着剤、両面テープ、マグネット不要。 フラットな光沢面ならどこでも簡単に取付け、取外し可能。 |
|||
| オフィスや学校、図書館などの掲示板としての使用に便利。 | |||
| 中に紙やメモを挟んだり、ホワイトボードのようにマーカーで自由にかき消し可能。 | |||
| 何度でも繰り返し貼って剥せます。粘着力も半永久的です。 (粘着力が弱まればウェットティッシュ等で拭いてください。) |
|||
| 軽量かつ柔らかい素材ですので、使いやすさ抜群。 | |||
| 用途によって横方向または縦方向でご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,520 円(税抜)/ 1,672 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/01 18:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2286ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983BR-201 354x245mm A4 フリー標識(差込式/平面用)(赤) |
| EA983BR-202 354x245mm A4 フリー標識(差込式/平面用)(青) |
| EA983BR-203 354x245mm A4 フリー標識(差込式/平面用)(黄) |
| EA983BR-204 354x245mm A4 フリー標識(差込式/平面用)(白) |
