詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983BR-203

品名 : 354x245mm A4 フリー標識(差込式/平面用)(黄)

ホワイトボードのようにマーカーで自由に書き消しできます

仕様

サイズ(mm) 354×245 ポケットサイズ A4
材質 表面:PET、シルク印刷
本体:PVC発泡フォーム・PVC
粘着剤:シリコーンノンスリップフォーム
カラー
重量 130g 仕様 粘着
接着剤、両面テープ、マグネット不要。
フラットな光沢面ならどこでも簡単に取付け、取外し可能。
オフィスや学校、図書館などの掲示板としての使用に便利。
中に紙やメモを挟んだり、ホワイトボードのようにマーカーで自由にかき消し可能。
何度でも繰り返し貼って剥せます。粘着力も半永久的です。
(粘着力が弱まればウェットティッシュ等で拭いてください。)
軽量かつ柔らかい素材ですので、使いやすさ抜群。
用途によって横方向または縦方向でご使用ください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,520 (税抜)/ 1,672 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/07/18 20:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2286ページ
バリエーション一覧
EA983BR-201 354x245mm A4 フリー標識(差込式/平面用)(赤)
EA983BR-202 354x245mm A4 フリー標識(差込式/平面用)(青)
EA983BR-203 354x245mm A4 フリー標識(差込式/平面用)(黄)
EA983BR-204 354x245mm A4 フリー標識(差込式/平面用)(白)
ウェブカタログ画像

資料

使用写真
  1. IMG
  2. IMG
  3. IMG
  4. IMG
  5. IMG
  6. IMG
  7. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top