品番 : EA983BR-243
品名 : 250x80mm 注意標識[節水]
仕様
| 内容 | 節水 | サイズ | 250×80×2mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | アクリル | 重量 | 59g |
| 仕様 | 粘着 | ||
| 両面テープ付 | |||
| 片面印刷 | |||
| シンプルな標示プレートです。 | |||
| 両面テープ付で簡単に貼り付けできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/09/28 06:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2284ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983BR-241 250x80mm 禁止標識[土足厳禁] |
| EA983BR-242 250x80mm 禁止標識[火気厳禁] |
| EA983BR-243 250x80mm 注意標識[節水] |
| EA983BR-244 250x80mm 禁止標識[禁煙] |
ウェブカタログ画像
拡大
