詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983BR-244

品名 : 250x80mm 禁止標識[禁煙]

仕様

内容 禁煙 サイズ 250×80×2mm
材質 アクリル 重量 59g
仕様 粘着
両面テープ付
片面印刷
シンプルな標示プレートです。
両面テープ付で簡単に貼り付けできます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,050 (税抜)/ 1,155 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/08/01 00:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2284ページ

代替品

EA983CR-61
  • 品番

    EA983CR-61

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA983BR-241 250x80mm 禁止標識[土足厳禁]
EA983BR-242 250x80mm 禁止標識[火気厳禁]
EA983BR-243 250x80mm 注意標識[節水]
EA983BR-244 250x80mm 禁止標識[禁煙]
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top