品番 : EA983BR-252
品名 : 60x200mm 標識[開放厳禁]
仕様
| 内容 | 開放厳禁 | サイズ | 200×60×2mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | アクリル | 重量 | 37g |
| 仕様 | 粘着 | ||
| 両面テープ付 | |||
| 片面印刷 | |||
| シンプルな標示プレートです。 | |||
| 両面テープ付で簡単に貼り付けできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
720 円(税抜)/ 792 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/28 06:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2284ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983BR-251 200x60mm 標識[開放厳禁] |
| EA983BR-252 60x200mm 標識[開放厳禁] |
| EA983BR-253 200x60mm 標識[関係者以外の出入りを禁ず] |
| EA983BR-254 60x200mm 標識[関係者以外の出入りを禁ず] |
ウェブカタログ画像
拡大
