詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983BR-253

品名 : 200x60mm 標識[関係者以外の出入りを禁ず]

仕様

内容 関係者以外の出入りを禁ず サイズ 200×60×2mm
材質 アクリル 重量 37g
仕様 粘着
両面テープ付
片面印刷
シンプルな標示プレートです。
両面テープ付で簡単に貼り付けできます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

720 円(税抜)/ 792 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/14 06:47現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2284ページ
バリエーション一覧
EA983BR-251 200x60mm 標識[開放厳禁]
EA983BR-252 60x200mm 標識[開放厳禁]
EA983BR-253 200x60mm 標識[関係者以外の出入りを禁ず]
EA983BR-254 60x200mm 標識[関係者以外の出入りを禁ず]
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top