詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983BS-3

品名 : 900x300mm 工事用交通標識(子供の飛び出し)

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 306-13A
サイズ(mm) 900×300×1.2 内容 子供の飛び出し
取付穴 φ4.2mm×6ヶ所 材質 エコユニボード
仕様 非粘着 様式 片面印刷
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,690 円(税抜)/ 1,859 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 20:48現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2269ページ
バリエーション一覧
EA983BS-3 900x300mm 工事用交通標識(子供の飛び出し)
EA983BS-4 900x300mm 工事用交通標識(歩行者に注意)
ウェブカタログ画像
  • EA983BS-4使用例

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top