品番 : EA983BS-4
品名 : 900x300mm 工事用交通標識(歩行者に注意)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 306-14 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 900×300×1.2 | 内容 | 歩行者に注意 |
| 取付穴 | φ4.2mm×6ヶ所 | 材質 | エコユニボード |
| 仕様 | 非粘着 | 様式 | 片面印刷 |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,690 円(税抜)/ 1,859 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/10 09:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2269ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983BS-3 900x300mm 工事用交通標識(子供の飛び出し) |
| EA983BS-4 900x300mm 工事用交通標識(歩行者に注意) |
ウェブカタログ画像
拡大
