品番 : EA983BV-108
品名 : 450x300mm 建災防安全標識(最大積載荷重)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 363-09A |
|---|---|---|---|
| 内容 | 最大積載荷重 | サイズ(mm) | 450×300×1(t) |
| 材質 | エコユニボード | 取付穴 | φ2.5mm×4ヶ所 |
| 様式 | 片面印刷 | 仕様 | 非粘着 |
| 日、英、中、ベトナム4ヶ国語入 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/04/25 05:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2269ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
